Beli tekuk acrylic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)
    Mulai

    Rp89.900

    Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)
    atribut:
    • Size: A4
    • Color: Transparant
    • Thickness (mm): 2
  2. Deflecto 4-Tier Acrylic Multi Pocket
    Mulai

    Rp119.900

    Deflecto 4-Tier Acrylic Multi Pocket
    Deskripsi:
    Display Akrilik untuk leaflet 4 susun. Dapat ditempatkan di meja atau digantung pada dinding.
    atribut:
    • Length (cm): 12
    • Height (cm): 15.30
    • Width (cm): 25.3
  3. Hikari Acrylic Board
    Mulai

    Rp81.900

    Hikari Acrylic Board
    Deskripsi:
    -Since it is a matte texture, lights are hard to reflect and signs are easy to see.-For sign plates, advertising boards(indoor/outdoor).
  4. Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    Mulai

    Rp2.099.900

    Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    atribut:
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.30
    • Type: Fire proof static electricity
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
  5. Deflecto 3-Tier Acrylic Multi Pocket LS A4
    Mulai

    Rp139.900

    Deflecto 3-Tier Acrylic Multi Pocket LS A4
    Deskripsi:
    Display untuk majalah 3 susun. Dapat ditempatkan di meja atau digantung pada dinding.
    atribut:
    • Length (cm): 24.3
    • Height (cm): 16.00
    • Width (cm): 32.5
    • Thickness (mm): 3
  6. TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    atribut:
    • Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
    • Color: White
    • Frame Color: Silver
  7. Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

  8. TRUSCO Polycarbonate Hard Coat for Welding
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Polycarbonate Hard Coat for Welding
    atribut:
    • Specification: JIS shading polycarbonate hard coat plates. JIS T8141 standard products
    • Finishing Material: Polycarbonate hard coating
    • Abstract: Box input
    • Weight (g): 16.1
    • Dimension / Size (mm): 50x105
    • Degree of Shading: #9
    • Applications: Arc welding
    • Purpose of Use: For arc welding.
  9. Non Brand Cover Mika Transparant
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

  10. OLFA P Cutter L
    Mulai

    Rp149.900

    OLFA P Cutter L
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 0.6
    • Total Length (mm): 145
    • Blade Materials: Tungsten Steel
    • Compatible Replacement Blade: XB17
    • Main Body Materials: ABS Resin
  11. KUDA TERBANG Trilux Cat Tembok (Acrylic Emulsion Paint)
    Mulai

    Rp50.900

    KUDA TERBANG Trilux Cat Tembok (Acrylic Emulsion Paint)
    Deskripsi:
    Cat tembok yang dapat digunakan untuk pengecatan dinding di dalam dan di luar serta dapat dipakai di segala macam tembok seperti triplex, plaster, tembok bata/ semen dan asbes. Hasil permukaan cat akan rata, doff dan tahan lama. Permukaan cat dapat dibersihkan dengan lap kering maupun basah.Cara penggunaan: Aduk dengan rata sebelum dipakai. Cat dapa diencerkan secukupnya dengan air bersih. Dapat dipakai dengan menggunakan kuas atau roll. Permukaan yang dicat harus rata, kering dan bersih dari debu, kotoran, minyak, karat, dll. Untuk hasil terbaik gunakan 2-3 lapisan. Cat akan mengering ±30 menit dan tunggulah 1-2 jam sebelum mengaplikasikan lapisan berikutnya. Bila ada sisa cat dalam kaleng, tutup kaleng cat dan simpan di tempat yang kering agar dapat digunakan kembali.
Daftar Harga tekuk acrylic Terbaru March 2026
Hikari Polyvinyl Chloride BoardRp36.900
Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)Rp89.900
Deflecto 4-Tier Acrylic Multi PocketRp119.900
Hikari Acrylic BoardRp81.900
Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic TypeRp2.099.900
Deflecto 3-Tier Acrylic Multi Pocket LS A4Rp139.900
TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)Rp779.900
Sakana Papan Tulis Gantung Satu SisiRp96.900
TRUSCO Polycarbonate Hard Coat for WeldingRp2.399.900
Non Brand Cover Mika TransparantRp47.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)